小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MS7025

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MS7025 - 三菱マテリアル

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用適合被削材種M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66510897CCET03S101ML-SRF709-1049D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.1
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510906CCET03S101MR-SRF708-9491D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.1
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510915CCET03S102ML-SRF709-1058D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.2
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510931CCET03S102MR-SRF708-9442D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.2
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510940CCET03S104ML-SRF708-9484D1:2L:3.63[切刃]LE:1.7RE:0.4
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510949CCET03S104MR-SRF708-9500D1:2L:3.63[切刃]LE:1.7RE:0.4
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510958CCET03S1V3L-SRF708-9410D1:2L:3.63[切刃]LE:1.4RE:0.03
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510967CCET03S1V3R-SRF708-9498D1:2L:3.63[切刃]LE:1.4RE:0.03
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510976CCET04T001ML-SRF709-0997D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.1
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510985CCET04T001MR-SRF709-0979D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.1
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511001CCET04T002ML-SRF709-1013D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.9RE:0.2
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511010CCET04T002MR-SRF708-7907D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.9RE:0.2
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511019CCET04T004ML-SRF708-9469D1:2.4L:4.44[切刃]LE:2RE:0.4
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511028CCET04T004MR-SRF709-1060D1:2.4L:4.44[切刃]LE:2RE:0.4
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511037CCET04T0V3L-SRF708-9468D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.03
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511046CCET04T0V3R-SRF708-7915D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.03
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする