小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MT9005

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MT9005 - 三菱マテリアル

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66510021CCET03S101ML-SRF709-0989D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.1
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510030CCET03S101MR-SRF708-9444D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.1
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510039CCET03S102ML-SRF709-0996D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.2
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510048CCET03S102MR-SRF708-9504D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.2
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510057CCET03S104ML-SRF709-1073D1:2L:3.63[切刃]LE:1.7RE:0.4
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510066CCET03S104MR-SRF709-1050D1:2L:3.63[切刃]LE:1.7RE:0.4
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510075CCET03S1V3L-SRF709-1068D1:2L:3.63[切刃]LE:1.4RE:0.03
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510091CCET03S1V3R-SRF708-9462D1:2L:3.63[切刃]LE:1.4RE:0.03
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510100CCET04T001ML-SRF708-9419D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.1
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510109CCET04T001MR-SRF708-9471D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.1
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510118CCET04T002ML-SRF708-7923D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.9RE:0.2
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510127CCET04T002MR-SRF709-1018D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.9RE:0.2
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510136CCET04T004ML-SRF708-9402D1:2.4L:4.44[切刃]LE:2RE:0.4
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510145CCET04T004MR-SRF708-7906D1:2.4L:4.44[切刃]LE:2RE:0.4
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510161CCET04T0V3L-SRF709-1057D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.03
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510170CCET04T0V3R-SRF709-0985D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.03
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする