小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ VP30RT

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ VP30RT - 三菱マテリアル

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66511755CCET03S101ML-SRF708-9483D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.1
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511771CCET03S101MR-SRF709-1034D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.1
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511780CCET03S102ML-SRF708-9505D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.2
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511789CCET03S102MR-SRF709-1063D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.2
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511798CCET03S104ML-SRF708-7920D1:2L:3.63[切刃]LE:1.7RE:0.4
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511807CCET03S104MR-SRF708-9405D1:2L:3.63[切刃]LE:1.7RE:0.4
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511816CCET03S1V3L-SRF708-9477D1:2L:3.63[切刃]LE:1.4RE:0.03
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511825CCET03S1V3R-SRF708-9486D1:2L:3.63[切刃]LE:1.4RE:0.03
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511841CCET04T001ML-SRF709-1005D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.1
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511850CCET04T001MR-SRF708-9423D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.1
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511859CCET04T002ML-SRF708-9438D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.9RE:0.2
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511868CCET04T002MR-SRF709-1043D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.9RE:0.2
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511877CCET04T004ML-SRF709-1056D1:2.4L:4.44[切刃]LE:2RE:0.4
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511886CCET04T004MR-SRF708-9445D1:2.4L:4.44[切刃]LE:2RE:0.4
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511895CCET04T0V3L-SRF709-1070D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.03
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511911CCET04T0V3R-SRF709-0990D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.03
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする