三菱マテリアル
小物高精度加工用E級インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
適合被削材種
S種
チップ形状
80°等辺不等角六角形
逃げ角(°)
AN:7
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66510538
WCET020101ML-SRF
708-9447
D1:2.3
L:2.72
[切刃]LE:2.1
RE:0.1
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510547
WCET020101MR-SRF
708-7908
D1:2.3
L:2.72
[切刃]LE:2.1
RE:0.1
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510556
WCET020102ML-SRF
709-1002
D1:2.3
L:2.72
[切刃]LE:2.1
RE:0.2
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510565
WCET020102MR-SRF
708-9401
D1:2.3
L:2.72
[切刃]LE:2.1
RE:0.2
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510581
WCET040201ML-SRF
709-0998
D1:2.8
L:4.34
[切刃]LE:3
RE:0.1
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510590
WCET040201MR-SRF
708-9494
D1:2.8
L:4.34
[切刃]LE:3
RE:0.1
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510599
WCET040202ML-SRF
709-0984
D1:2.8
L:4.34
[切刃]LE:3.1
RE:0.2
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510608
WCET040202MR-SRF
708-9458
D1:2.8
L:4.34
[切刃]LE:3.1
RE:0.2
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510617
WCETL30201ML-SRF
708-9453
D1:2.3
L:3.26
[切刃]LE:2.1
RE:0.1
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510626
WCETL30201MR-SRF
709-1041
D1:2.3
L:3.26
[切刃]LE:2.1
RE:0.1
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510635
WCETL30202ML-SRF
708-9475
D1:2.3
L:3.26
[切刃]LE:2.1
RE:0.2
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510651
WCETL30202MR-SRF
708-9398
D1:2.3
L:3.26
[切刃]LE:2.1
RE:0.2
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66512455
WCET06T302ML-SRF
709-1011
D1:4.4
L:6.52
[切刃]LE:3.1
RE:0.2
¥2,430
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66512471
WCET06T302MR-SRF
709-1019
D1:4.4
L:6.52
[切刃]LE:3.1
RE:0.2
¥2,430
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66512480
WCET06T304ML-SRF
708-9394
D1:4.4
L:6.52
[切刃]LE:3.2
RE:0.4
¥2,430
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66512489
WCET06T304MR-SRF
709-1003
D1:4.4
L:6.52
[切刃]LE:3.2
RE:0.4
¥2,430
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください