ファーマーズアクリア

ファーマーズアクリア - ニイタカ

農業用手洗い剤。汚れを溶かすジェル、汚れをかき出すスクラブのWの効果で作物のアク(渋、色素)汚れを楽に素早く落とします。
※マイクロプラスチックビーズは配合しておりません。

用途農機のグリス、樹液・松やに、虫取りテープの粘着剤など農作業の汚れ全般に対応。成分水、ベンジルアルコール、トリデセス-10、アンズ種子、カルボマー、水酸化Na、EDTA-4Naタイプ300gポンプ内容量(g)300液性中性内容量1個(300g)
注意
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。肌に合わないときは、すなわち次のような場合はご使用をおやめください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。1使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜けや黒ずみの異常が現れて場合2使用した肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※用途以外には使用しないでください。
※他の製品と混ぜないでください。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
※経時的に変色したり粘度が下がることがありますが、品質上問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66521388256063
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする