マウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD

マウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD - エレコム

シンプルな左右対称形状に、2台接続可能なマルチペアリング機能、作業効率を高めるチルトホイールを搭載。OSMOD(オスモッド)シリーズの7ボタンマウス ワイヤレスモデルです。手の大きな方も使いやすいLサイズです。

用途
どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。
左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと計7つのボタンを搭載しています。
無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。
※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。
利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。
ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。
左右ボタンとチルトホイールには静音スイッチを採用。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。
傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。
パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。
最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。
スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。
※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売))
底面のボタンで、マウスの感度を3段階で切り替えられます。使用環境や作業の内容に合わせてポインターの動きを調節できます。
手の大きな方も使いやすいLサイズです。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、クイックスタートガイド×1サイズL質量(g)マウス:約82、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid15、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS Sequoia15、ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:1000/1500/2000対応機種【Bluetooth】BluetoothLowEnergyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約65×120×40、レシーバー:約13×19×6機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線)保証期間2年間電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数7ボタン※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetoothLowEnergy読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66521668M-MY40MBSXBKブラック
6,270
3,998
4,398(税込)
当日出荷
66521677M-MY40MBSXBUブルー
6,270
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
66521686M-MY40MBSXPNピンク
6,270
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
66521695M-MY40MBSXWHホワイト
6,270
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする