マウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 OSMOD

マウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 OSMOD - エレコムマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 OSMOD - エレコム

シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの6ボタンマウス ワイヤレスモデルです。

用途
どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。
左右ボタンとホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計6つのボタンを搭載しています。
ファンクションボタンは、好きな機能を割り当てて便利に使える6つ目のボタン。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。
※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。
利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。
全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。
パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。
最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。
スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。
※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売))
単3電池で動く電池交換式マウスです。
手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本サイズM質量(g)【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本本体質量(g)約65対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS 15Sequoia、ChromeOSコネクタ形状レシーバー接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)1000対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機対応レシーバー収納外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】13×19×6機能接続先切り替え(USB2.4GHz無線)保証期間1年間本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×107×38電池寿命最長約1年9カ月(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数6ボタン※ホイールボタンを含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetoothLowEnergy読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66521720M-MY30MBSXBUブルー
6,270
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
66521711M-MY30MBSXBKブラック
6,270
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
66521729M-MY30MBSXPNピンク
6,270
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
66521738M-MY30MBSXWHホワイト
6,270
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする