東京スクリーン
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ
・小さいふるいにも対応
・ふるいの際にも毛が届く
・持ちやすく手軽に使用
・毛が抜けにくい
・2本で全ての網目に対応
・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)
素材
毛:ナイロン、柄:PE
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型番
太さ(Φmm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66521607
0958007
1セット
JNB-56
毛:0.2/0.3/0.4/0.5
ふるいの目開き:目開き全て
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
66521616
0958008
1本
JNB-5
毛:0.2/0.3
ふるいの目開き:106um以下
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
66521625
0958009
1本
JNB-6
毛:0.4/0.5
ふるいの目開き:125um以上
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください