曜日別特売

試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ

試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ - 東京スクリーン
(1件のレビュー)

・Φ150mm以上の大きさに対応
・網面を広範囲にブラッシング
・持ちやすく扱いやすい
・毛が抜けにくい
・各網目に対応
・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)

素材毛:ナイロン、柄:PE内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
太さ(Φmm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665215710958003JNB-1毛:0.5以上ふるいの目開き:500um以上
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
665215800958004JNB-2毛:0.4以上ふるいの目開き:425~125um
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
665215890958005JNB-3毛:0.3以上ふるいの目開き:106~63um
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
665215980958006JNB-4毛:0.2以上ふるいの目開き:53um以下
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: ふるい分け後の試験篩網の清掃

以前は塗装用の刷毛を使用していたが、このブラシはこしが有り、短時間で目詰まりを落とすことが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする