曜日別特売

あなたの推しと#推しサンド(ホットサンドメーカー)

あなたの推しと#推しサンド(ホットサンドメーカー) - SURE(石崎電機製作所)

推し活女子のためのホットサンドメーカー♪節約・時短・健康、すべては推しのため。唯一無二のホットサンドメーカー「推しサンド」です。
ホットサンドにデカ文字の「推し」はインパクト大。
特許取得のスチーム機能、プレート端のハート型ポケットに少量の水を入れて焼くことで、外はカリっと中はふっくらモチッと仕上がり、美味しさにも大満足。

仕様●プレートコーティング:フッ素樹脂●通電装置:パイロットランプ付属品ミニカップ材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト質量(kg)1.2コード長さ(m)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×237×88安全装置電源ヒューズ(240℃)ヒーターシーズヒーター定格電圧 AC V100(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)750プレート温度(℃)約180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66522560SHO-750W
4,275
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする