かぶり型防災面 505R-N4

かぶり型防災面 505R-N4 - トーアボージン

〇直接または布帽子の上から装着するかぶり型防災面です(ヘルメット取付不可)〇上方からの危険物をガードする透明ヘッドカバー付き

質量(g)275寸法H(mm)285寸法t(mm)2寸法W(mm)260材質(シールド)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66522666505R-N4
8,010
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする