防傷&防曇レンズ PitPit 2700NKF

防傷&防曇レンズ PitPit 2700NKF - トーアボージン防傷&防曇レンズ PitPit 2700NKF - トーアボージン防傷&防曇レンズ PitPit 2700NKF - トーアボージン防傷&防曇レンズ PitPit 2700NKF - トーアボージン

〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇視界が広く、鼻パッド高さ、テンプル角度調整機能でフィット感を高められます〇UVカット99.9%〇ANSI規格品

質量(g)32寸法H(mm)55寸法D(mm)164寸法W(mm)154材質(レンズ)ポリカーボネイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665225872700NKF
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする