試験用ステンレス篩(ふるい)平織

試験用ステンレス篩(ふるい)平織 - 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)平織 - 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)平織 - 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)平織 - 野中理化器製作所

最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。
網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。

用途
篩外径×高さ:約200Φ×H45mm
【用語説明】
・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。
・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。
・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。
素材SUS304内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66522079092426093160
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
66522088092431983180
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
66522097092432070212
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
66522106092432160250
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
66522115092432250300
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
66522131092432342355
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
66522140092432436425
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
66522149092432530500
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
66522158092432626600
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
66522167092432722710
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
66522176092432818850
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
665221850924329161
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
665222010924330141.18
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
665222100924331121.4
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
665222190924332101.7
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
6652222809243338.62
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
6652223709243347.52.36
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
6652224609243356.52.8
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
6652225509240135.53.35
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
6652227109244004.74
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
66522280092497044.75
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする