試験用ステンレス篩(ふるい)綾織

試験用ステンレス篩(ふるい)綾織 - 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)綾織 - 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)綾織 - 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)綾織 - 野中理化器製作所

縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。
小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。

用途
篩外径×高さ:約200Φ×H45mm
【用語説明】
・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。
・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。
・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。
素材SUS304内容量1個
全15種類を絞り込む
メッシュ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
線径(μm)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665222890924022635網:2020
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
665222980924026500網:2525
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
665223070924002440網:2832
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
665223160924003390網:3038
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
665223250924240350網:3040
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
665223410924004330網:3245
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
665223500924246300網:4046
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
665223590924005280網:3653
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
665223680924006235網:4563
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
665223770924009200網:5075
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
665223860924010166網:6390
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
665223950924007149網:70100
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
665224110924011140網:71106
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
665224200924012120網:90125
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
665224290924318100網:100150
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする