曜日別特売

試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織

試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 - 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 - 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 - 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 - 野中理化器製作所

線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。
縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。
建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。

用途
篩外径×高さ:約200Φ×H45mm
【用語説明】
・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。
・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。
・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。
素材SUS304内容量1個
全19種類を絞り込む
目開き(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
線径(mm)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665218870924971網:1.65.6
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
665218960924972網:1.86.7
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
665219050924973網:28
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
665219210924974網:2.249.5
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665219300924975網:2.511.2
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665219390924976網:2.813.2
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665219480924977網:3.1516
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665219570924978網:3.1519
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665219660924979網:3.5522.4
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665219750924980網:3.5526.5
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665219910924991網:431.5
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665220000924992網:4.537.5
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665220090924993網:4.545
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665220180924994網:5.653
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665220270924995網:5.663
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665220360924996網:6.375
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665220450924997網:6.390
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665220610924998網:6.3106
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
665220700924999網:8125
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする