曜日別特売

ポリタンク専用部品

ポリタンク専用部品 - mizuhoポリタンク専用部品 - mizuho

取り付けるだけ!GL45変換アダプタ

用途
「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。
適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色
適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色
主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等
主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1.15MB)
注意
※【注意事項】
※mizuho適合容器の専用アダプタとなります。他社商品へのご使用はお控えください。
※GL45規格のみ接続可能です。
※500ml.1000ml容器に接続した場合、転倒の恐れがございます。
※廃液キャップは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66521869GL451019
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
66521878GL452029
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする