曜日別特売

サイクロン式掃除機「マキトルン」

サイクロン式掃除機「マキトルン」 - サンコー[日用品]サイクロン式掃除機「マキトルン」 - サンコー[日用品]サイクロン式掃除機「マキトルン」 - サンコー[日用品]サイクロン式掃除機「マキトルン」 - サンコー[日用品]サイクロン式掃除機「マキトルン」 - サンコー[日用品]サイクロン式掃除機「マキトルン」 - サンコー[日用品]サイクロン式掃除機「マキトルン」 - サンコー[日用品]サイクロン式掃除機「マキトルン」 - サンコー[日用品]

Wローラーで壁際のゴミもしっかり吸い込む、掃除しやすさ抜群のサイクロン式掃除機。

仕様吸引力:約26kPa、計量:150gセット内容本体、延長管、床用ノズル、ブラシ付きノズル、隙間用細ノズル、専用バッテリー、ACアダプター、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC、床用ノズル:ABS+PC、延長管:アルミ質量(kg)約1.3、スティック時:約2.9 ※本体+バッテリー+延長管+床用ノズルの合計質量、ハンディ時:約1.7 ※本体+バッテリー+隙間用細ノズルの合計質量電源専用バッテリーコード長さ(m)充電用アダプター:約1.5集塵容量(L)約0.5連続使用時間自動(AUTO)モード:約20分、弱(MIN)モード:約45分、中(MID)モード:約20分、強(MAX)モード:約14分(※使用環境により異なります。)機能自動(AUTO)/弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)集塵方式サイクロン式モード4種類サイズ(mm)幅260×奥行230×高さ1,220内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属しません。
※ご使用の際は取扱説明書に従い、指定の専用バッテリー・充電器を使用してください。
※水分や液体ゴミは吸引できません。
※長時間連続運転はモーター過熱の原因となるため、適切な休止を挟んで使用してください。
※ゴミタンクやフィルターは定期的に清掃し、吸引力低下を防いでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523050CYCL25AWH
20,727
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする