MKX57 (Ultra7/32/1T/W11P)(IDTZ)

MKX57 (Ultra7/32/1T/W11P)(IDTZ) - サードウェーブ
仕様●CPU詳細:付属の電源コードセットが適合●メインメモリ(標準):インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:128GB●メモリスロット(空/全):DDR5●ストレージタイプ:2025/02/04●ストレージ容量:M.2 NVMe Gen4●光学ドライブ:1000GB●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:なし●VRAM容量:NVIDIA GeForce RTX 5070●USB:12GB●有線LAN:前面:USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB3.2 Gen1 Type-C×1 / 背面:USB 3.2 Gen1 Type-A×6、Thunderbolt4 USB Type-C×1、USB2.0×6●インストールOS詳細:2.5Gb 対応LANポート×1●オフィスソフト:Windows11 Pro●キーボード:なし●ポインティングデバイス:なし●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:420×221×450mm●電源:1300g●エネルギー消費効率:750W●RoHS指令:計測中 (目標年度2022年度)●TVチューナー:対応RoHS10●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:無線LAN●最大消費電力:265F●ディスプレイ詳細:750W●タッチパネル:なし●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:HDMI x1,DisplayPort x3●無線LAN:なし●その他無線データ転送:Wi-Fi 6E+Bluetooth(R)5.3対応●Webカメラ:なし●ライセンスOS:なし●リカバリ用データ保存場所:Windows11●電波法:SSD●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523357THIRDWAVE MKX57(IDTZ)
オープン
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする