TS 32GB TruDDR5 4800MHz(2Rx8) ECC UDIMM

TS 32GB TruDDR5 4800MHz(2Rx8) ECC UDIMM - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●メモリタイプ:適合:電源コードセット●容量:DDR5 PC5-38400●容量内容:32768MB●RoHS指令:32.0GB×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665241004X77A88512
85,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする