曜日別特売

木製キーホルダー

木製キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]

自然のぬくもりが魅力木の風合いを楽しめるキーホルダー
シンプルで上品な木製キーホルダーです。天然素材ならではのあたたかみがあり、男女問わず使いやすいデザインです。無地なので名入れや焼き印、ペイントなど自由にアレンジできます。イベントやハンドメイド作品、ワークショップの素材としておすすめです
材質:ブナ、鉄(ニッケルメッキ)、亜鉛合金

用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ブナ、鉄(ニッケルメッキ)、亜鉛合金形態1個梱包:袋入り内容量1個
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525527118761本体:約Φ36×7、キーリング:約Φ33丸型
140
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
66525536118762本体:約30×55×7、キーリング:約Φ33長方形型
140
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
66525545118763本体:約38×38×7、キーリング:約Φ33正方形型
140
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
66525561118764本体:約32×50×7、キーリング:約Φ33小判型
140
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
66525570118765本体:約30×55×7、キーリング:約Φ33楕円型
140
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする