クリスタルペーパーウェイト

クリスタルペーパーウェイト - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルペーパーウェイト - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルペーパーウェイト - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルペーパーウェイト - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルペーパーウェイト - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルペーパーウェイト - アーテック[学校教材・教育玩具]

立てて置いても使える!八角形のペーパーウェイト!
高級感のある八角形のペーパーウェイトです。重厚感のあるフォルムで書類をしっかりと固定します。透明感のあるクリスタル調ガラスで、オフィスや書斎のインテリアにもぴったり。立てて飾ることもでき、記念品や贈り物にもおすすめです。

セット内容本体のみ材質ガラス形態1個梱包:箱入り内容量1個
注意
※ー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525816118871約75×75×20正八角形
1,550
1,073
1,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
66525825118872約100×60×20八角形 横型
1,710
1,182
1,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする