曜日別特売

無線LANルーター

無線LANルーター - YAMAHA(ヤマハ)

小規模オフィスや店舗などに最適な機能を搭載
シンプルな操作性と高い信頼性
ネットワークトラブルの解決方法を提案する「ウェルネスモニター」

仕様●同時接続ユーザー数:20人、30端末以下を想定●適用回線:FTTH(光ファイバー),CATV,広域イーサネット網●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●電波法備考:適合●本体サイズ(D):130mm●電気用品安全法(備考):電源アダプタ適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):73mm●環境自己主張マーク:なし●通信プロトコル:IPv4,IPv6●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):193mm●スループット:2000Mbps●電気通信事業法備考:適合●その他インターフェース:microSD(SDHC対応)×1スロット、コンソールポート(RJ-45)×1ポート付属品冊子(はじめにお読みください[保証書含む])、電源アダプター、 電源抜け防止フック、スタンド、マウントパネル、マウントパネル固定ネジ備考無線LAN対応(IEEE802.11b/a/g/n/ac/ax)本体質量(g)530最大消費電力(W)13セキュリティDHCPスヌーピング、ファイアウォール機能、認証機能(RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAPv2)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524267NWR100
54,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする