曜日別特売

ホットサンドメーカー ハーフ

ホットサンドメーカー ハーフ - パオックホットサンドメーカー ハーフ - パオックホットサンドメーカー ハーフ - パオックホットサンドメーカー ハーフ - パオックホットサンドメーカー ハーフ - パオックホットサンドメーカー ハーフ - パオックホットサンドメーカー ハーフ - パオックホットサンドメーカー ハーフ - パオック

プレートは着脱式で簡単に取り外せるので、使用後は丸洗い可能で清潔に使えます。
フッ素樹脂塗装により食材がこびりつきにくく、手際よく調理ができます。
食パン1枚をそのまま挟めて具材を入れて折りたたむお手軽スタイル。
縦置き可能で収納しやすいコンパクトサイズ!一人暮らしや小さなキッチンにもぴったりです。
5~8枚切りの食パンをお使いいただけます。
簡単レシピ付き。1台でメニューの幅が広がります。

用途食パンと具材を入れてホットサンド作りに。材質本体/フェノール樹脂、プレート/アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)165×225×105本体質量(g)830定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500電源コード(m)1.4内容量1個
取扱説明書:(1.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66558251HSM-H
6,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする