曜日別特売

エアフライヤー

エアフライヤー - パオックエアフライヤー - パオックエアフライヤー - パオックエアフライヤー - パオックエアフライヤー - パオックエアフライヤー - パオックエアフライヤー - パオックエアフライヤー - パオック

揚げる、焼く、解凍まで、初心者でも簡単に調理可能です。
余分な油が落ちてカロリーや脂肪分を抑えられるので、ヘルシー&美味しさアップ。
市販の天ぷらやフライドポテト、唐揚げなどを温め直してサクサクジューシーに!
食卓に置いても場所を取らないコンパクトサイズ。
見た目もサイズも生活にちょうどいいシンプルデザインです。
温度・時間はダイヤルを回すだけの簡単操作!難しい設定不要で迷わずお使いいただけます。
取り外し可能なバスケットとプレートは水洗いOKで丸ごとサッと洗えるので清潔を保てます。
簡単レシピ付き。1台でメニューの幅が広がります。

用途
油を使わずに揚げ物が作れる卓上フライヤー、電気フライヤー、ノンフライヤーとして。
揚げ物やお惣菜の温め直しに。
仕様温度調整(℃):80~200材質本体/ポリプロピレン、バスケット・プレート/スチール(シリコン樹脂塗装)容量(L)バスケット:1.3(プレート有り、MAXまで)定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅210×奥行280×高さ280本体質量(g)2300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)950電源コード(m)1タイマー最大60分内容量1個
取扱説明書:(5.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66558260AF-13
12,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする