トンボ鉛筆
シャープモノグラフファインネイビーパック
新機能付与により筆記・修正精度を高め、さらに使いやすくなったハイクラスモノグラフ
用途
筆記具
材質(本体)
BRASS/PMMA
質量(g)
30
縦(mm)
148
横(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66603297
DPA-112C
¥1,200
¥
989
¥1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください