デスクオーガナイザーS/ブラック

デスクオーガナイザーS/ブラック - ナカバヤシデスクオーガナイザーS/ブラック - ナカバヤシデスクオーガナイザーS/ブラック - ナカバヤシデスクオーガナイザーS/ブラック - ナカバヤシデスクオーガナイザーS/ブラック - ナカバヤシデスクオーガナイザーS/ブラック - ナカバヤシ

折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
背面にペンが立てられる二つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
<ご使用上の注意>
本製品の誤使用により発生したスマホの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
摩擦により、多少色落ちする場合があります。
ご使用状況によっては多少の反りが起こる場合があります。"

材質PU、PA、FRP、マグネット質量(g)50折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×7×120使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×99×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602649NOP-D01BK
1,750
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする