LAアクアREVOドリル ショート 30

LAアクアREVOドリル ショート 30 - NACHI(不二越)

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm

全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク長(mm)
先端寸法(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66587161LARVDS30P00502.5590.11.80.5
4,590
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587170LARVDS30P00603580.22.10.6
4,590
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587179LARVDS30P00703.5580.22.50.7
4,590
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587188LARVDS30P00804580.22.80.8
4,590
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587197LARVDS30P00904.5570.33.20.9
4,590
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587206LARVDS30P01005560.33.51
4,590
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587215LARVDS30P01105.5560.23.91.1
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587231LARVDS30P01206560.24.21.2
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587240LARVDS30P01306.5550.34.61.3
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587249LARVDS30P01407550.34.91.4
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587258LARVDS30P01507.5540.35.31.5
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587267LARVDS30P01608540.35.61.6
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587276LARVDS30P01708.5540.461.7
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587285LARVDS30P01809530.46.31.8
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587301LARVDS30P01909.5530.46.71.9
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587310LARVDS30P020010530.472
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587319LARVDS30P021011520.47.92.1
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587328LARVDS30P022011520.57.72.2
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587337LARVDS30P023012510.58.62.3
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587346LARVDS30P024012510.58.42.4
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587355LARVDS30P025013500.59.32.5
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587371LARVDS30P026013500.59.12.6
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587380LARVDS30P027014490.6102.7
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587389LARVDS30P028014490.69.82.8
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587398LARVDS30P029015480.610.72.9
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587407LARVDS30P030015480.610.53
7,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする