キラックス
ビニールテープ
電気絶縁の他、結束・色分けなど、様々な用途に。JIS-C2336適合品。
材質
基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
内容量
1巻
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602037
-
透明
10
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
翌々日出荷
66602046
-
赤
10
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
66602055
-
黄
10
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
翌々日出荷
66602071
-
青
10
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
翌々日出荷
66602080
-
透明
20
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
66602089
-
赤
20
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
66602098
-
黄
20
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
66602107
-
青
20
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
66602116
-
緑
20
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください