YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ヌードペンダント
材質
ダクトケース:PC ソケット:フェノール
質量(g)
120
定格電圧(V)
AC100
幅(cm)
4
口金
E26
長さ(cm)
4
定格消費電力(W)
適用光源:60まで
高さ(cm)
5.6
コード長さ(cm)
60
内容量
1個
取扱説明書:
(1.29MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66588055
ICLX25E261BK
ブラック
ヌードペンダントブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66588071
ICLX25E261WH
ホワイト
ヌードペンダントホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66588080
ICLX25E261SV
シルバー
ヌードペンダントシルバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66588089
ICLX25E261GL
ゴールド
ヌードペンダントゴールド
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。