曜日別特売

せいろ蒸し器点心爛漫

せいろ蒸し器点心爛漫 - ファミリー・ライフせいろ蒸し器点心爛漫 - ファミリー・ライフせいろ蒸し器点心爛漫 - ファミリー・ライフせいろ蒸し器点心爛漫 - ファミリー・ライフせいろ蒸し器点心爛漫 - ファミリー・ライフせいろ蒸し器点心爛漫 - ファミリー・ライフせいろ蒸し器点心爛漫 - ファミリー・ライフせいろ蒸し器点心爛漫 - ファミリー・ライフ

火を使わず簡単!卓上でアツアツ本格蒸し料理!!
水分を加えながら均一に加熱するので、電子レンジよりふっくらムラなく蒸せます
水と食材を入れてタイマーをセットするだけ!
ダイヤルで簡単にタイマー設定可能
火を使わないからほったらかし調理OK
肉まん・蒸し鶏・蒸し野菜
冷凍食品や市販の惣菜もよりおいしく
レシピ・お手入れ方法がわかるガイド冊子付
1年間保証書付き

セット内容本体、せいろセット(15cm)、受け皿、ガイド冊子材質本体・受け皿:PP、せいろ:竹ブラック容量(mL)本体:MAX500質量(g)本体+受け皿:(約)550、せいろセット(15cm):(約)340消費電力(W)400定格電圧(V)AC100電源コード(m)(約)1.4周波数50/60Hzタイマー時間最大30分温度ヒューズ133度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×19×9.5直径×高さ(cm)せいろセット(15cm):(約)15×8.5寸法(Φ×高さH)(cm)受け皿:(約)22.5×3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66599158a35425
オープン
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする