曜日別特売

南部鉄器 丸あられ鉄瓶1.2L

南部鉄器 丸あられ鉄瓶1.2L - ファミリー・ライフ南部鉄器 丸あられ鉄瓶1.2L - ファミリー・ライフ南部鉄器 丸あられ鉄瓶1.2L - ファミリー・ライフ

毎日のお茶やコーヒーも南部鉄器ならではのまろやかな美味しさに
南部鉄瓶で沸かしたお湯は微量の鉄分が溶け出し、カルキが除去されるのでまろやかな味わいになります
毎日の鉄分補給にも!
南部鉄瓶伝統のアラレ文様は表面積を増やし保温効果を温めます
400年以上の歴史を持つ伝統工芸品 南部鉄器
白湯は内側から身体を温めます
ポットに入れて小まめに飲むのも!
すべての熱源対応(ガス・IH・ストーブ・炭)

仕様直火・IH200V対応材質南部鉄鋳物(外側:シリコン焼付塗装)質量(kg)1.6容量(mL)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×15.5×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66599167a35460
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする