マツモト
ショットくん
スライドコマを取り替えることで、1回当たりの供給量が変えられます。
上のフタが半透明で、残量が確認できます。
用途
鉢植えに最適な施肥器!1ショットで正確な施肥ができます。
作業者の薬剤接触回数を減らし、作業時間を大幅に短縮!ショットくん1台につき、スライドコマが2種ついてきます。
本体質量(g)
210
タンク容量
約500g
パイプ外径(Φmm)
【シュートパイプ】15
内容量
1台
注意
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622136
ST-1
グリーンマップ・ロングマグアンプK・スーパーIB その他細粒肥料
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622145
ST-2
オルトラン・アドマイヤー・アクタラ・アルバリン・ベストガード・モスピラン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。