曜日別特売

バンポン ウレタンロールストック

バンポン ウレタンロールストック - 3M(スリーエム)

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。
高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。
優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。
接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。

用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。タイプ高柔軟性・塩ビフリーテープ幅(mm)114基材ポリウレタン粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66604460SJ5904 BLA 114X163.216.4
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
66604469SJ5908 114X321.632.9
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
66604478SJ5916 114X320.832.9
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする