曜日別特売

バンポン クッショニング製品

バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)

シートからはがして貼るだけの簡単施工です。
緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。
さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。
オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。
可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。

用途
ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。
当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。
基材ポリウレタン
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
高さ(mm)
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66604487SJ1004 BLA1箱(3000個)角型4.5ゴム系
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604496SJ1005 GRA1箱(3500個)丸型グレー5ゴム系
オープン
229,800
252,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66604505SJ1011 BLA1箱(5000個)角型2ゴム系
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604521SJ1017 BLA1箱(5000個)角型3ゴム系
オープン
72,980
80,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66604530SJ1020 BLA1箱(5000個)丸型2ゴム系
オープン
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604539SJ1026 CLE1箱(8800個)丸型透明2アクリル系
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604548SJ1030 BLA1箱(4000個)丸型3ゴム系
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604557SJ1037 CLE1箱(3000個)角型透明5アクリル系
オープン
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604566SJ1038 BLA1箱(7200個)丸型4ゴム系
オープン
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66604575SJ1038 CLE1箱(7200個)丸型透明4アクリル系
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604591SJ1079CLH1箱(3000個)丸型透明2.2シリコーン系
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604600SJ1101C CLE1箱(4660個)丸型透明2.7アクリル系
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604609SJ1101E GRA1箱(4660個)丸型グレー2.7ゴム系
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604618SJ1901 BLA1箱(3500個)丸型3.6アクリル系
オープン
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66604627SJ1902 CLE1箱(3060個)丸型透明2.2アクリル系
オープン
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604636SJ1903H BLA1箱(3520個)丸型5.1アクリル系
オープン
95,980
105,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
66604645SJ1903H CLE1箱(3520個)丸型透明5.1アクリル系
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66604661SJ1908 BLA1箱(3094個)角型3アクリル系
オープン
65,980
72,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
66604670SJ1912H CLE1箱(3500個)丸型透明3.6アクリル系
オープン
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66604679SJ1914 BLA1箱(1056個)角型13.2アクリル系
オープン
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604688SJ1918 BLA1箱(3094個)角型5.8アクリル系
オープン
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604697SJ1923 BLA1箱(1056個)角型7.6アクリル系
オープン
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604706SJ5003 BLA1箱(3000個)丸型5.1ゴム系
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604715SJ5007 BLA1箱(3000個)角型2.5ゴム系
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604731SJ5008 BLA1箱(3000個)角型3ゴム系
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604740SJ5008 CLE1箱(3000個)角型透明3アクリル系
オープン
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604749SJ5008 WHI1箱(3000個)角型3ゴム系
オープン
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66604758SJ5012 BLA1箱(3000個)丸型3.6ゴム系
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604767SJ5012 GRA1箱(3000個)丸型グレー3.6ゴム系
オープン
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604776SJ5012 WHI1箱(3000個)丸型3.6ゴム系
オープン
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604785SJ5014 BLA1箱(1000個)角型13.2ゴム系
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604801SJ5017 BLA1箱(1000個)丸型9.7ゴム系
オープン
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604810SJ5018 BLA1箱(3000個)角型5.8ゴム系
オープン
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604819SJ5018 WHI1箱(3000個)角型5.8ゴム系
オープン
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66604828SJ5023 BLA1箱(1000個)角型7.6ゴム系
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604837SJ5023 WHI1箱(1000個)角型7.6ゴム系
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604846SJ5027 BLA1箱(1000個)丸型7.9ゴム系
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604855SJ5302 CLE1箱(3000個)丸型透明2.2アクリル系
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604871SJ5303 CLE1箱(3000個)丸型透明5.1アクリル系
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604880SJ5303H CLE1箱(3500個)丸型透明5.1アクリル系
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604889SJ5306 CLE1箱(3000個)丸型透明3.8アクリル系
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604898SJ5312 CLE1箱(3000個)丸型透明3.6アクリル系
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604907SJ5312H CLE1箱(3500個)丸型透明3.6アクリル系
オープン
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66604916SJ5702 BLA1箱(3000個)丸型2.2ゴム系
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604925SJ5744 GRA1箱(2600個)丸型グレー4ゴム系
オープン
199,800
219,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする