曜日別特売

スチールローラーコンベヤ

スチールローラーコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)

高品質ベアリング採用により静音性に優れています。
11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。

用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66608459M5723-10071016100100020075
39,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608468M5723-20071021200100020075
45,200
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608477M5723-30071027300100020075
51,800
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608486M5723-40071032400100020075
57,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608495M5723-50071037500100016075
63,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608511M5723-60071043600100013575
68,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608520M5723-70071048700100011575
75,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608529M5723-80071054800100010075
81,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608538M5723-9007105990010009075
87,000
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608547M5723-100071065100010008075
92,700
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608556M5723-10071524100150020075
59,400
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608565M5723-20071532200150020075
68,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608581M5723-30071541300150020075
77,700
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608590M5723-40071549400150020075
86,400
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608599M5723-50071557500150016075
95,200
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608608M5723-60071566600150013575
103,900
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608617M5723-70071574700150011575
114,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608626M5723-80071582800150010075
122,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608635M5723-9007159090015009075
131,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608651M5723-100071599100015008075
140,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608660M5723-10072032100200020075
79,900
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608669M5723-20072044200200020075
91,600
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608678M5723-30072055300200020075
104,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608687M5723-40072066400200020075
116,300
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608696M5723-50072077500200016075
128,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608705M5723-60072088600200013575
139,900
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608721M5723-700720100700200011575
153,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608730M5723-800720111800200010075
164,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608739M5723-90072012290020009075
176,600
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608748M5723-1000720133100020008075
188,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608757M5723-101010141001000200100
32,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608766M5723-201010182001000200100
37,200
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608775M5723-301010223001000200100
42,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608791M5723-401010274001000200100
46,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608800M5723-501010315001000160100
51,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608809M5723-601010356001000135100
55,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608818M5723-701010397001000115100
61,500
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608827M5723-801010438001000100100
66,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608836M5723-90101048900100090100
70,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608845M5723-1001010521000100080100
75,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608861M5723-101015211001500200100
48,800
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608870M5723-201015272001500200100
55,500
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608879M5723-301015343001500200100
62,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608888M5723-401015404001500200100
69,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608897M5723-501015465001500160100
76,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608906M5723-601015526001500135100
83,000
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608915M5723-701015597001500115100
90,700
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608931M5723-801015658001500100100
97,400
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608940M5723-90101571900150090100
104,200
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608949M5723-1001015781000150080100
110,900
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする