曜日別特売

スチールローラーコンベヤ カーブ

スチールローラーコンベヤ カーブ - テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ カーブ - テラウチ(寺内製作所)

高品質ベアリング採用により静音性に優れています。
11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。

用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66609360M5723-P75-R100W2610020075
113,200
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609369M5723-P75-R200W3420020075
123,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609378M5723-P75-R300W4430020075
134,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609387M5723-P75-R400W5340020075
144,900
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609396M5723-P75-R500W6450016075
155,100
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609405M5723-P75-R600W7560013575
165,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609421M5723-P75-R700W8170011575
193,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609430M5723-P75-R800W8980010075
203,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609439M5723-P75-R900W1019009075
213,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609448M5723-P75-R1000W11310008075
224,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609457M5723-P100-R100W22100200100
98,800
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609466M5723-P100-R200W29200200100
107,000
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609475M5723-P100-R300W36300200100
115,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609491M5723-P100-R400W44400200100
124,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609500M5723-P100-R500W53500160100
132,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609509M5723-P100-R600W62600135100
140,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609518M5723-P100-R700W67700115100
171,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609527M5723-P100-R800W73800100100
179,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609536M5723-P100-R900W8290090100
188,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609545M5723-P100-R1000W91100080100
197,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609561M5723-P150-R100W19100200150
84,600
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609570M5723-P150-R200W24200200150
90,700
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609579M5723-P150-R300W30300200150
97,600
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609588M5723-P150-R400W36400200150
103,800
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609597M5723-P150-R500W42500160150
110,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609606M5723-P150-R600W48600135150
115,400
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609615M5723-P150-R700W54700115150
139,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609631M5723-P150-R800W60800100150
145,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609640M5723-P150-R900W6690090150
152,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66609649M5723-P150-R1000W71100080150
158,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする