曜日別特売

スチールローラーコンベヤ カーブ

スチールローラーコンベヤ カーブ - テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ カーブ - テラウチ(寺内製作所)

ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
12Φ丸鋼シャフトを使用しています。

用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90内容量1台
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66607960M4823-P50-R100W2010018050
104,300
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66607969M4823-P50-R200W3020018050
115,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66607978M4823-P50-R300W4030018050
128,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66607987M4823-P50-R400W5040018050
139,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66607996M4823-P50-R500W6050015050
151,100
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608005M4823-P50-R600W6960012050
162,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608021M4823-P50-R700W8270010050
192,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608030M4823-P50-R800W928008850
204,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608039M4823-P50-R900W1029007850
215,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608048M4823-P50-R1000W11110007050
226,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608057M4823-P75-R100W1710018075
92,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608066M4823-P75-R200W2520018075
101,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608075M4823-P75-R300W3330018075
112,800
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608091M4823-P75-R400W4140018075
121,600
109,980
120,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608100M4823-P75-R500W4850015075
130,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608109M4823-P75-R600W5660012075
139,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608118M4823-P75-R700W6870010075
168,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608127M4823-P75-R800W768008875
177,400
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608136M4823-P75-R900W839007875
186,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608145M4823-P75-R1000W9110007075
195,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608161M4823-P100-R100W14100180100
83,000
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608170M4823-P100-R200W20200180100
90,200
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608179M4823-P100-R300W27300180100
99,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608188M4823-P100-R400W33400180100
106,100
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608197M4823-P100-R500W39500150100
113,600
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608206M4823-P100-R600W45600120100
120,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608215M4823-P100-R700W55700100100
148,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608231M4823-P100-R800W6180088100
156,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608240M4823-P100-R900W6890078100
163,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608249M4823-P100-R1000W74100070100
171,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608258M4823-P150-R100W12100180150
73,800
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608267M4823-P150-R200W16200180150
79,200
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608276M4823-P150-R300W21300180150
86,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608285M4823-P150-R400W26400180150
91,400
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608301M4823-P150-R500W30500150150
97,100
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608310M4823-P150-R600W35600120150
102,500
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608319M4823-P150-R700W43700100150
124,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608328M4823-P150-R800W4880088150
129,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608337M4823-P150-R900W5290078150
135,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66608346M4823-P150-R1000W58100070150
140,900
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする