テラウチ(寺内製作所)
スチールローラー単体(シャフト付)
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途
中量級の搬送に適しています。
シャフト径(Φmm)
11.8
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
ローラ径(Φmm)
38.1
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
製品質量(g)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66606700
M3823-100W-S
100
310
100
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66606709
M3823-200W-S
200
510
100
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66606718
M3823-300W-S
300
730
100
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66606727
M3823-400W-S
400
940
74
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66606736
M3823-500W-S
500
1150
60
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66606745
M3823-600W-S
600
1380
50
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。