テラウチ(寺内製作所)
スチールローラー単体(シャフト付)
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。
11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途
重量用に準ずる中径品です。
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
ローラ径(Φmm)
57.2
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
製品質量(g)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66609658
M5723-100W-S
100
650
200
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66609667
M5723-200W-S
200
1050
200
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66609676
M5723-300W-S
300
1440
200
¥
3,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66609685
M5723-400W-S
400
1840
200
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66609701
M5723-500W-S
500
2240
160
¥
4,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66609710
M5723-600W-S
600
2640
135
¥
4,710
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66609719
M5723-700W-S
700
3030
115
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66609728
M5723-800W-S
800
3430
100
¥
5,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66609737
M5723-900W-S
900
3830
90
¥
6,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66609746
M5723-1000W-S
1000
4230
80
¥
6,580
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。