テラウチ(寺内製作所)
スチールローラー単体(シャフト付)
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途
重量用に準ずる中径品です。
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
ローラ径(Φmm)
48.6
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
製品質量(g)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66608355
M4823-100W-S
100
520
180
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66608371
M4823-200W-S
200
850
180
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66608380
M4823-300W-S
300
1190
180
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66608389
M4823-400W-S
400
1480
180
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66608398
M4823-500W-S
500
1800
150
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66608407
M4823-600W-S
600
2130
120
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66608416
M4823-700W-S
700
2440
100
¥
3,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66608425
M4823-800W-S
800
2770
88
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66608441
M4823-900W-S
900
3100
78
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66608450
M4823-1000W-S
1000
3400
70
¥
5,040
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。