曜日別特売

ステンレスローラーカーブコンベヤ

ステンレスローラーカーブコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーカーブコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)

オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ

用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66610480SU3812-P50-R100W111006750
191,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610489SU3812-P50-R200W162006750
215,100
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610498SU3812-P50-R300W223006750
239,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610507SU3812-P50-R400W274006750
262,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610516SU3812-P50-R500W335006550
286,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610525SU3812-P50-R600W386005250
309,500
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610541SU3812-P75-R100W91006775
146,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610550SU3812-P75-R200W122006775
162,100
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610559SU3812-P75-R300W163006775
178,100
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610568SU3812-P75-R400W194006775
194,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610577SU3812-P75-R500W235006575
209,600
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610586SU3812-P75-R600W276005275
225,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610595SU3812-P100-R100W810067100
128,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610611SU3812-P100-R200W1120067100
141,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610620SU3812-P100-R300W1430067100
154,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610629SU3812-P100-R400W1640067100
166,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610638SU3812-P100-R500W1950065100
179,500
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610647SU3812-P100-R600W2260052100
192,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610656SU3812-P150-R100W710067150
111,100
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610665SU3812-P150-R200W920067150
120,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610681SU3812-P150-R300W1130067150
130,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610690SU3812-P150-R400W1340067150
140,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610699SU3812-P150-R500W1550065150
150,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66610708SU3812-P150-R600W1860052150
160,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする