曜日別特売

ステンレスローラーコンベヤ カーブ

ステンレスローラーコンベヤ カーブ - テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーコンベヤ カーブ - テラウチ(寺内製作所)

オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。
Φ12パイプシャフトを使用しています。

用途
中荷重品の搬送に
耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66611679SU6015-P75-R100W2010010075
214,100
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611688SU6015-P75-R200W2620010075
249,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66611697SU6015-P75-R300W3230010075
284,700
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611706SU6015-P75-R400W3840010075
324,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611715SU6015-P75-R500W445008075
359,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611731SU6015-P75-R600W506006575
376,400
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611740SU6015-P75-R700W577005575
484,100
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611749SU6015-P75-R800W648005075
520,600
449,800
494,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611758SU6015-P75-R900W709004575
557,000
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611767SU6015-P75-R1000W7610004075
593,500
519,800
571,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611776SU6015-P100-R100W18100100100
182,600
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611785SU6015-P100-R200W22200100100
210,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611801SU6015-P100-R300W27300100100
239,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611810SU6015-P100-R400W32400100100
271,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611819SU6015-P100-R500W3750080100
299,800
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611828SU6015-P100-R600W4260065100
328,200
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611837SU6015-P100-R700W4770055100
423,200
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611846SU6015-P100-R800W5580050100
454,400
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611855SU6015-P100-R900W6190045100
485,500
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611871SU6015-P100-R1000W66100040100
516,700
449,800
494,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611880SU6015-P150-R100W15100100150
151,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611889SU6015-P150-R200W19200100150
173,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611898SU6015-P150-R300W23300100150
195,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611907SU6015-P150-R400W26400100150
219,800
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611916SU6015-P150-R500W3050080150
241,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611925SU6015-P150-R600W3460065150
263,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611941SU6015-P150-R700W3870055150
335,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611950SU6015-P150-R800W4280050150
358,200
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611959SU6015-P150-R900W4690045150
381,400
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66611968SU6015-P150-R1000W50100040150
404,600
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする