曜日別特売

ステンレスローラー単体(シャフト付)

ステンレスローラー単体(シャフト付) - テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラー単体(シャフト付) - テラウチ(寺内製作所)

オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。
Φ12パイプシャフトを使用しています。

用途
中荷重品の搬送に
耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
製品質量(g)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66611977SU6015-100W-S100440100
5,990
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66611986SU6015-200W-S200690100
7,500
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66611995SU6015-300W-S300930100
9,050
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66612011SU6015-400W-S4001170100
10,780
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66612020SU6015-500W-S500141080
12,290
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66612029SU6015-600W-S600165065
13,810
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66612038SU6015-700W-S700190055
15,850
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66612047SU6015-800W-S800214050
17,370
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66612056SU6015-900W-S900238045
18,880
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66612065SU6015-1000W-S1000262040
20,390
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする