曜日別特売

ステンレスローラー単体(シャフト付)

ステンレスローラー単体(シャフト付) - テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラー単体(シャフト付) - テラウチ(寺内製作所)

オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)

用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
製品質量(g)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66610717SU3812-100W-S10021067
2,930
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66610726SU3812-200W-S20034067
3,600
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66610735SU3812-300W-S30046067
4,290
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66610751SU3812-400W-S40060067
4,970
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66610760SU3812-500W-S50072065
5,650
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66610769SU3812-600W-S60085052
6,330
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする