ENDO(遠藤照明)
LEDランプ
電圧(V)
100
グリーン購入法
適合
調光率(%)
5-100
調光の可否
可能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66619187
RAD907N
6.5
880 (135.3/W)
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66619196
RAD730N
5.9
549 (93.0/W)
¥
5,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください