SLP WORKS(エスエルピーワークス)
IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラック
25IM Z TW 100-Cに対応するオプションスプール。
対象魚に応じてPEやナイロンを使い分けたい時などスプールを交換するだけで切り替えることが可能。
付属品
調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、ワーニングカード
色
ブラック
径(Φ)
スプール:34
糸巻き量(号-m)
[PE]1.5-250 2.0-20 03.0-120
糸巻量(lb-m)
[ナイロン]14-120 16-100 20-80
標準自重(g)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66619135
(392206)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください