曜日別特売

Dフライマン

Dフライマン - L.S.D. DESIGNSDフライマン - L.S.D. DESIGNSDフライマン - L.S.D. DESIGNSDフライマン - L.S.D. DESIGNSDフライマン - L.S.D. DESIGNSDフライマン - L.S.D. DESIGNSDフライマン - L.S.D. DESIGNSDフライマン - L.S.D. DESIGNS
(1件のレビュー)

ワイドレンズで広い視界を確保した偏光サングラス。
2012年に発売を開始したロングセラーモデル。
アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン性で様々な悩みに。
8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。
隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。
大型レンズを使用することで視界が広く、可能な限り紫外線の侵入も防ぎます。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス本体質量(g)32レンズカーブ:8C寸法(cm)【本体】高さ5.3 × 横幅14 × テンプル長さ12 【レンズ部分】高さ4.5 × 横幅6.1 ブリッジ幅1.8素材【フレーム・テンプル】PC/ポリカーボネイト 【レンズ】TAC/トリアセテート内容量1個
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66618110ピアノブラック/ グレーグリーン(364631)ピアノブラック/ グレーグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618119ピアノブラック/ ダークブラウン(364648)ピアノブラック/ ダークブラウン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618128ラバーブラック/ グレーグリーン(364655)ラバーブラック/ グレーグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618137ラバーブラック/ ダークブラウン(366758)ラバーブラック/ ダークブラウン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618146ラバーブラック/ ライトスモークシルバーミラー(364662)ラバーブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618155マットブラック/ スーパーミラー(366796)マットブラック/ スーパーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618171マットブラック/ エアグリーン(366802)マットブラック/ エアグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618180クリアブルーブラック/ ライトスモークシルバーミラー(364679)クリアブルーブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618198カーボンブラック/ ライトスモークシルバーミラー(365164)カーボンブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618207カーボンブラック/ ブラウンピンクミラー(365171)カーボンブラック/ ブラウンピンクミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618216スーパーホワイト/ レインボーミラー(366826)スーパーホワイト/ レインボーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618225マットブラック/ サニーナイトイエロー(369520)マットブラック/ サニーナイトイエロー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618241マットブラック/ マズメイエロー(369902)マットブラック/ マズメイエロー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618189クリアブルーブラック/ ダイアモンドホワイトブルー(366819)クリアブルーブラック/ ダイアモンドホワイトブルー
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66618241
2026-02-11
用途: 除雪作業
農・林・水産業

雪道、ホワイトアウトでも見えやすくて良い。冬の運転、作業に持っておいて損はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする