曜日別特売

エギポーチプロ

エギポーチプロ - L.S.D. DESIGNSエギポーチプロ - L.S.D. DESIGNSエギポーチプロ - L.S.D. DESIGNSエギポーチプロ - L.S.D. DESIGNSエギポーチプロ - L.S.D. DESIGNSエギポーチプロ - L.S.D. DESIGNS

プロギアバッグシリーズ第4弾、竹本プロ監修のエギング専用モデル。
コンパクト設計で、3.5号8本、3号10本が収納できるランガン特化エギングポーチ
エギングの際、このポーチ一つですべてが揃い、更に手軽にエギングに出かけれるショルダーポーチタイプバッグ
新システムリーダーホール採用。リーダーホールよりラインを出しておくことで、バッグよりリーダーを取り出すことなくノットを組むことが可能に。
エギは3.5号が8本、3号は10本収納可能な脱着式シートを2シート配置。交換シートを使用すればメタルジグや、ジグヘッドポーチとしても使用可能。※メタルジグシート、ジグヘッドシートなどは今後発売予定
ベルトが必要ない場合、中央のベルトは取り外せ、両端のベルトはポケット収納ができ、ポケットにジップロックをいれるなどのポケットも使用できるこだわりあり。
磯場のランガン、堤防のランガン、ちょっとした帰り道に、車でエギをチョイスしていく方になど幅広い方にお勧めなのはもちろん、子供アングラーにもサイズに違和感なく使用していただけます。
エギルームはワンタッチ開閉が可能なクイックオープンクローズシステム採用で、スピーディーなエギ交換が可能。(上部のストッパーベルトにマジックテープとホックを装備)
コーデュラファブリックを使用し、高い撥水性はもちろん軽量で擦れに強く抜群の耐久性。
ランガンスタイルのエギンガーにおすすめで、特に小さいエギを使用する秋~冬にはベストマッチ。

本体質量(g)約315(本体260+ベルト55)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)本体:19×13.5×5.5(ショルダーベルト除く)、ショルダーベルト:20~130(幅4)素材【本体生地】 コーデュラ610D/ ポリエステル100% 【フォーム (中のクッション素材)】 ポリエステル 【クリアシート】 PVC 【ジッパー】 ナイロン 【スライダーと引き手】 亜鉛合金 【プラーコード】 TPU 【樹脂パーツ(バックルやDカン等)】 POM(ポリアセタール)内容量1個
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617568コーデュラブラック(369605)コーデュラブラック
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617577コーデュラコヨーテブラウン(369612)コーデュラコヨーテブラウン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617586コーデュラカーキ(369629)コーデュラカーキ
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする