曜日別特売

エギポーチプロミニ

エギポーチプロミニ - L.S.D. DESIGNSエギポーチプロミニ - L.S.D. DESIGNSエギポーチプロミニ - L.S.D. DESIGNSエギポーチプロミニ - L.S.D. DESIGNSエギポーチプロミニ - L.S.D. DESIGNSエギポーチプロミニ - L.S.D. DESIGNS

プロギアバッグシリーズ第4弾、竹本プロ監修のエギング専用モデル。
超コンパクト設計で、3.5号6本、3号8本が収納できるランガン特化エギングポーチ
エギングの際、このポーチ一つですべてが揃い、更に手軽にエギングに出かけれるポーチタイプバッグ
※別売ショルダーベルト使用でショルダーポーチとしても使用可能
エギは3.5号が6本、3号は8本収納可能な脱着式シートを2シート配置
交換シートを使用すればメタルジグや、ジグヘッドポーチとしても使用可能
※メタルジグシート、ジグヘッドシートなどは今後発売予定
ベルトが必要ない場合、中央のベルトは取り外せ、両端のベルトはポケット収納ができ、ポケットにジップロックをいれるなどのポケットも使用できるこだわりあり。
磯場のランガン、堤防のランガン、ちょっとした帰り道に、車でエギをチョイスしていく方になど幅広い方にお勧めなのはもちろん、子供アングラーにもサイズに違和感なく使用していただけます。
エギルームはワンタッチ開閉が可能なクイックオープンクローズシステム採用で、スピーディーなエギ交換が可能。(上部のストッパーベルトにマジックテープとホックを装備)

本体質量(g)約210寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)本体:16.5×10×5.5素材【本体生地】 コーデュラ610D/ ポリエステル100% 【フォーム (中のクッション素材)】 ポリエステル 【クリアシート】 PVC 【ジッパー】 ナイロン 【スライダーと引き手】 亜鉛合金 【プラーコード】 TPU 【樹脂パーツ(バックルやDカン等)】 POM(ポリアセタール)内容量1個
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617595コーデュラブラック(369636)コーデュラブラック
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617611コーデュラコヨーテブラウン(369643)コーデュラコヨーテブラウン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617620コーデュラカーキ(369650)コーデュラカーキ
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする