プロギアバッグシリーズ第3弾、ユーチューバーでもある竹本プロ監修のエギング専用モデル。
ランガンに最適なコンパクト設計で、フロントには8本のエギを直接収納可能なショルダーフットバッグ。
<プロギアバッグシリーズ>
著名プロ、各地の釣り名人と作り上げるハイスペックシリーズ。
第3弾は竹本プロ (YouTuber) 監修。エギングのランガンに特化したコンパクトワンショルダー。
エギが4本装着可能な脱着式シートを2シート配置し、8本のエギを直接収納可能。(3号クラスのエギであれば合計10本収納可能)
エギルームはワンタッチ開閉が可能なクイックオープンクローズシステム採用で、スピーディーなエギ交換が可能。(上部のストッパーベルトにマジックテープとホックを装備)
メインルームにはエギケースMサイズクラス(20本収納タイプ)が入る容量で、さらに長財布などを入れる余裕もあり。
車の鍵などを収納するのに便利なインナージップポケットも装備。
最前面のジップ付きポケットはリーダーやパーツの収納に。
ジップロックやちょっとしたゴミを入れるのに便利な背面ポケット。
バッグ両サイドと底面にカスタムベースを搭載し、カスタムパーツで機能拡張が可能。
ペットボトルホルダーやピンオンリール 、小物パーツの取り付けに便利なDカンを8個配置。
太腿に装着することでバッグが安定するストレッチサポートベルトが標準装備で、身軽なランガンが可能に。(ストレッチサポートベルトを使用せず、ショルダーバッグとしても使用可能)